横浜ディスプレイミュージアム
モンステラバリエガータリーフL
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
83
寸法(Φcm)
葉:35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469487
FG -5131
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください