曜日別特売

モンステラバリエガータリーフM

モンステラバリエガータリーフM - 横浜ディスプレイミュージアムモンステラバリエガータリーフM - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄サイズM全長(cm)66寸法(Φcm)葉:27内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65469496FG -5132グリーン
1,050
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
65469505FG -5132ホワイトグリーン
1,050
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする