横浜ディスプレイミュージアム
組立式大笹
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉:9~10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469776
FG -5175
210
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
65469785
FG -5176
240
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65469794
FG -5177
270
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください