横浜ディスプレイミュージアム
イングリッシュアイビーバインS
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
葉:2.4~4.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470345
GL -5274P
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください