横浜ディスプレイミュージアム
ポトスブッシュL
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
63
寸法(Φcm)
葉:1.9~4.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470397
GL -5279P
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください