横浜ディスプレイミュージアム
グレープブッシュ
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
35
長さ(cm)
葉:3.5~10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470528
GL -5292
グリーン
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65470537
GL -5292
パープルグリーン
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください