横浜ディスプレイミュージアム
グレープハンギングブッシュ
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
幅(cm)
31
長さ(cm)
葉:2.5~10.5
全長(cm)
85
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470625
GL -5301
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください