曜日別特売

プミラハンギングブッシュ

プミラハンギングブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアムプミラハンギングブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄幅(cm)32長さ(cm)葉:1.5~3全長(cm)50内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470643GL -5303グリーン
4,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
65470659GL -5303ホワイトグリーン
4,800
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする