横浜ディスプレイミュージアム
グレープベゴニアハンギングブッシュ
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
幅(cm)
42
全長(cm)
85
寸法(Φcm)
葉:2.5~10.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470668
GL -5304
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください