横浜ディスプレイミュージアム
ベンジャミンバロックポットS
材質
PE PS 鉄 石(ポット:紙)
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
60
高さ(cm)
鉢:12
寸法(Φcm)
鉢:13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470878
GLA-1506
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください