横浜ディスプレイミュージアム
ジョイントオリーブツリーセット
材質
ポリエステル PE 鉄 セメント PP 麻
色
グリーン
幅(cm)
70
全長(cm)
130
高さ(cm)
鉢:13.5
寸法(Φcm)
鉢:17.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470939
GLA-1512
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください