横浜ディスプレイミュージアム
ザミフォリアセメントポット
材質
ポリエステル PE 鉄 PS セメント 石
色
グリーン
全長(cm)
25
高さ(cm)
鉢:8.5
寸法(Φcm)
鉢:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470984
GLA-1520
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください