横浜ディスプレイミュージアム
フィカスアルテシマポット
材質
ポリエステル PE セメント
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
44
高さ(cm)
鉢:10.2
寸法(Φcm)
鉢:9.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65471018
GLA-1524
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください