曜日別特売

プミラポット

プミラポット - 横浜ディスプレイミュージアム
(1件のレビュー)
材質ポリエステル PE 鉄 PS セメントグリーン全長(cm)24高さ(cm)鉢:10.2寸法(Φcm)鉢:9.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65471054GLA-1529
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65471054
2024-08-18
用途: こじんまり
M.d.o建設業・工事業

写真の通りです。
綺麗な色味で好きです。
ん~ただ、やっぱりこじんまりしてるのは仕方ないですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする