横浜ディスプレイミュージアム
リプサリスハンギングポット
材質
PE 鉄 PS 紙 麻
色
グリーン
全長(cm)
77(麻紐含まず)
高さ(cm)
鉢:8.5
寸法(Φcm)
鉢:11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65471088
GLA-1532
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください