横浜ディスプレイミュージアム
ポリシャスフリスビー
材質
PE 鉄 PP セメント
色
グリーン
幅(cm)
50
全長(cm)
130
高さ(cm)
鉢:12.5
寸法(Φcm)
鉢:15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65471237
GLP-1530
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください