曜日別特売

シェフレラアンガスティフォリア

シェフレラアンガスティフォリア - 横浜ディスプレイミュージアム
材質PE 鉄 PS EVA 紙 PP セメントグリーン幅(cm)70全長(cm)137高さ(cm)鉢:12.5寸法(Φcm)鉢:15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65471255GLP-1532
26,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする