横浜ディスプレイミュージアム
フィカスアルテシマ
材質
ポリエステル PE 鉄 セメント PS PP
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
60
長さ(cm)
13.5~20
全長(cm)
150
高さ(cm)
ポット:12.5
寸法(Φcm)
ポット:15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65471264
GLP-1533
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください