曜日別特売

ブックケースキャンバスR2Pセット

ブックケースキャンバスR2Pセット - 横浜ディスプレイミュージアム
材質紙 PVC ポリエステル 磁石高さ(cm)大:24、小:17.5寸法(幅W×奥行D)(cm)大:4.5×15.5、小:3.5×12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65471876MCY-0515
4,500
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする