横浜ディスプレイミュージアム
ゴールドエッジオーロラL
材質
ガラス
サイズ
L
高さ(cm)
18
口径(Φcm)
4
寸法(Φcm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65473197
RGB-802
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください