横浜ディスプレイミュージアム
レザーハンドルガラスM
材質
ガラス 合皮 鉄
サイズ
M
高さ(cm)
21.5(35)
口径(Φcm)
10
寸法(Φcm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65473224
RGB-805
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください