横浜ディスプレイミュージアム
フロスティーラインベースM
材質
ガラス
サイズ
M
高さ(cm)
20
口径(Φcm)
9
寸法(Φcm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65473407
RGB-823
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください