横浜ディスプレイミュージアム
シーリップルベースS
材質
ガラス
サイズ
S
高さ(cm)
15(口径16)
口径(Φcm)
10
寸法(Φcm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65473434
RGB-826
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください