曜日別特売

ポリエチレンフロート 赤・黄(1個)

ポリエチレンフロート 赤・黄(1個) - 愛和産業ポリエチレンフロート 赤・黄(1個) - 愛和産業

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです
漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます
ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます
色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています

用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※各数値には±3%程度の許容誤差がございます。
※カラーは実際の色と若干異なって見えることがございます。
※性能数値は目安であり、潮流や水流の早い場所や水中設置時間が長くなると、使用目安の水深より浅い場所でも破損する場合がございます。
※製造中や輸送中に表面に軽微なスリ傷などがつく場合がございますが、浮力材としての性能には問題ございません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
浮力(N)
質量(g/個)
水深(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474055CTP-2402(赤)耳:2123460.2574520(目安)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474064CTP-2402(黄)耳:2123460.2574520(目安)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474073CTP-3002(赤)耳:29297125.31150020(目安)
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474089CTP-3002(黄)耳:29297125.31150020(目安)
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
65474098CTP-3602(赤)耳:29358218240020(目安)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474107CTP-3602(黄)耳:29358218240020(目安)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474116CTP-2405(赤)耳:2123558.5793050(目安)
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474125CTP-2405(黄)耳:2123558.5793050(目安)
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474134CTP-3005(赤)耳:29297123.6165050(目安)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474143CTP-3005(黄)耳:29297123.6165050(目安)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65474159CTP-3605(赤)耳:29358213.2279050(目安)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474168CTP-3605(黄)耳:29358213.2279050(目安)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65474177CTP-400(黄)耳:38392294.22380030(目安)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする