セキ網針(プラスチック製)1本

セキ網針(プラスチック製)1本 - 愛和産業セキ網針(プラスチック製)1本 - 愛和産業セキ網針(プラスチック製)1本 - 愛和産業
(1件のレビュー)

軽くて丈夫なプラスチック製の網針です
H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します

用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用方法の説明書等は添付されておりません
製作する網目のサイズより小さい幅の商品をお使い下さい。
※1本に巻ける量は糸の材質や太さにより異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654741868号819×145
オープン
399
439(税込)
当日出荷
654741952号221×155
オープン
399
439(税込)
当日出荷
654742043号323×165
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
654742134号425×175
オープン
399
439(税込)
当日出荷
654742295号526×195
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65474195
2025-08-14
用途: 防鳥ネットの補修
不動産業

ダメ元で検索したら何と有りました。当方魚網の修理した経験から、探してたので非常に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする