曜日別特売

折り畳みゴミステーション ACシリーズ

折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズ - カイスイマレン
(7件のレビュー)

必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ

仕様名札付き材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色タイプ折りたたみ式標準色ライトグリーンフタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474247AC360約360(45Lゴミ袋、8ケ相当)8.3920×600×665折りたたみ時:1520×665×30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65474256AC480約480(45Lゴミ袋、10ケ相当)8.91220×600×665折りたたみ時:1840×665×30
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65474265AC700約700(45Lゴミ袋、15ケ相当)9.51820×600×665折りたたみ時:2420×665×30
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65474256
2025-07-30
用途: ゴミ収集時
教育・研究機関

カラス被害がありましたので、頑丈で折り畳めてコンパクトになるゴミネットを探していました。
緑の部分がネット生地ではなく、硬めなので、破れることがなく、助かっています。
ただ、年配の方には重さがある為、毎日設置するのに少し苦労があります

対象商品 : 65474256
2024-08-15
用途: 町内会のゴミ集積所用
株式会社アイモス工業

簡単に組み立てられて設置も簡単にできました。
毎回、使用後の折りたたんでの収納も簡単で、また、カラス等の被害も無くなりました。とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 65474265
2024-10-14
用途: ゴミステーション
卸売・小売業

カラスの襲撃防止対策に有効です、組立も簡単にできました。

対象商品 : 65474256
2024-02-05
用途: マンション集積場
サンシティ桂坂団地不動産業

ごみ集積場でカラス等がごみをまき散らす事に長年悩まされてきましたが、このケージ(ゴミ箱)のお陰で被害がなくなりました。色々と対策はやってきましたが、これが一番。購入してよかったです。集配の方、出される方、片付ける方共楽になり、集積場もきれいになりました。ふたの開ける方向が縦横可ならなおいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65474265
2023-02-01
用途: アパートのゴミ集積場
群央商事株式会社不動産業

猫のゴミ漁りに悩まされていましたが、設置以降皆無となりました。
底面が抜けているので、掃除もやりやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 65474256
2022-08-10
用途: 自治会ゴミ集積場
有限会社端山鉄工所

非常に使いやすく丈夫で鳥害に対して十分の効果がある。

1が参考にしています
対象商品 : 65474256
2021-07-23
用途: 家庭ゴミ回収時のカラス対策
不動産業

商品はしっかり出来ていると思います。扱いやすく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする