「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組

「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下] 「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下]

安心の日本製
つま先・カカト部分に接触冷感素材「HIYAKKOI」(三菱ケミカル株式会社)使用
高い熱伝導率のため優れた接触冷感機能に優れます
製造時のエネルギー消費の少ない環境配慮型素材です
銀系素材練り込みにより抗菌防臭・制菌能力に優れます
本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい
甲の部分がメッシュ編みで涼しい履き心地
(4)踝の上くらいまでの履きやすいミドル丈

材質つま先・カカト:ポリエステル、ポリエチレン、その他:綿、ポリエステル 形状先丸 サイズ(cm)24.5~27 長さ(cm)カカト~履き口:約14 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性クール 内容量1組(3足)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CF712 65474308
CF712 65474308
65474308 CF712 カラー
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
CF713 65474317
CF713 65474317
65474317 CF713
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする