曜日別特売

「仕事人」Agパイル先丸3足組

「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」Agパイル先丸3足組 - ハヤシ[靴下]

つま先・カカト補強糸に銀イオン糸「AG-MAX」使用
銀イオンの力で消臭,抗菌防臭効果,吸汗速乾効果でムレを防止!
本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい
厚地パイルで柔らかい履き心地
土踏まずとふくらはぎのサポーターでズレも防止!

材質指先・カカト部:Ag-MAX(綿50%、ポリエステル50%)、本体:綿・ポリエステル・ナイロン形状先丸サイズ(cm)24.5~27長さ(cm)カカト~履き口:約25入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌・防臭内容量1組(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474326GP730キナリ
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
65474335GP734チャコール
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする