曜日別特売

スチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」

スチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」 - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」 - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」 - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」 - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」 - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」 - ヴィダルサスーン

スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。
使いやすいミニサイズ。
細やかなヘアアレンジに。
髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。
くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。
髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。

付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム幅(mm)193高さ(mm)65奥行(mm)27本体質量(g)260機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティングプレート長さ(mm)73プレート幅(mm)18水タンク容量(mL)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474597VSS3003RJ215421.7
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする