曜日別特売

自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ

自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ - 高階救命器具自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ - 高階救命器具自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ - 高階救命器具自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ - 高階救命器具

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。

仕様交換用ボンベキット:16HR6F適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約9.0(初期浮力)生地ポリエステル420D内容量1着
注意
※自動膨脹式ライフジャケットのメンテナンスに、防水・撥水・防錆スプレー等を使用しないでください。
※センサー内に防水・撥水・防錆スプレーの成分が付着しますと、センサー自体が水をはじき正常に水を感知しなくなります。万が一の落水時に大変危険です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※Black65477747BSJ-2920RSⅡ BlackBlack
18,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
※Red65477756BSJ-2920RSⅡ RedRed
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
65477765BSJ-2920RSⅡ SandCamoSandCamo
18,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする