曜日別特売

手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ

手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ - 高階救命器具手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ - 高階救命器具手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ - 高階救命器具手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ - 高階救命器具

BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。
手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。
手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。

仕様交換用ボンベキット:18UML MKS適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約10.5(初期浮力)生地ポリエステル420D内容量1着
注意
※落水時に水を感知して膨脹しませんので、フローターでの釣りやセーリングでの釣り等、常に水に触れることが想定され、ご自身の判断で膨脹させたい場合にのみご使用ください。
・ご使用前に、ボンベが緩んでいないかご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※Red65477844BSJ-2300RSⅡ RedRed
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
※Navy65477853BSJ-2300RSⅡ NavyNavy
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
65477835BSJ-2300RSⅡ BlackBlack
20,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする