曜日別特売

ゲームベスト 軽量 ポケット付き 堤防釣り

ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り - 高階救命器具

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。

浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間サイズFree適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2生地ポリエステル1680D質量(g)約800内容量1着
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※Black65477993L2-BSJ42 BlackBlack
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
※Gray65478009L2-BSJ42 GrayGray
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
※Navy65478018L2-BSJ42 NavyNavy
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする