子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満

子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 - 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 - 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 - 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 - 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 - 高階救命器具

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。

質量(g)約390適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)120~150浮力(kg)約6.8(初期浮力)適応体重(kg)25~40未満生地ポリエステル300D内容量1着
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※Red65478063BSJ-212Y RedRed
7,200
7,188
7,907(税込)
6日以内出荷
※Yellow65478079BSJ-212Y YellowYellow
7,200
7,188
7,907(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする