曜日別特売

大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ

大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ - 高階救命器具
(1件のレビュー)

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。

浮力(kg)約8.8(初期浮力)適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D生地ポリエステル300D内容量1着
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
質量(g)
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65478088BSJ-201ARS Red/S-RedS約600~94138~160
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
65478097BSJ-201ARS Red/M-RedM約624~100155~175
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
65478106BSJ-201ARS Red/L-RedL約672~110170~195
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
65478115BSJ-201ARS NavyBlue/S-NavyBlueS約600~94138~160
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
65478124BSJ-201ARS NavyBlue/M-NaNyBlueM約624~100155~175
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
65478133BSJ-201ARS NavyBlue/L-NaNyBlueL約672~110170~195
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
65478149BSJ-201ARS Camo/S-CamoS約600~94138~160
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
65478158BSJ-201ARS Camo/M-CamoM約624~100155~175
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
65478167BSJ-201ARS Camo/L-CamoL約672~110170~195
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
69021465BSJ-201ARS NavyBlue/S【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)NavyBlueS約600~94138~160
8,0007,898
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65478133
2021-12-25
用途: 川の中での作業が主。
教育・研究機関

国土交通省お墨付きのライフジャケットであるので、安心して使えます。厚手にできているので、冬期の作業で防寒具としても機能します。見た目もおしゃれで、ダサくないところが良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする