曜日別特売

ステンレスたわし80g

ステンレスたわし80g - アイセン

鉄鍋・鉄フライパン・鉄器・釜・ガスレンジ・流し台等。大きめサイズで、広い範囲もラクに洗えます。18-8ステンレスを細かいカールで球状に巻いた、金属クリーナーです。持ちやすく、ガンコな汚れやコゲつきがきれいに落とせ、手入れも早いので衛生的です。

材質18-8ステンレス寸法(mm)95×95×55本体質量(g)83繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474904KA243
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする