アイセン
貼りつくシンク洗い
キッチン周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており、磨くたびに汚れがつきにくくなります。使わないときは貼りつけて保管できます。
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
85×64×22
本体質量(g)
24
適合用途
シンク
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65474913
KFG01
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください