アイセン
キッチンクリーナートレピカ
キズをつけずに細かい汚れもスッキリ洗えます。泡立ち水切れも良、女性の手のひらに程よく収まる、握りやすいしずく型です。
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
寸法(mm)
100×70×33
本体質量(g)
8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65474956
KF201
ピンク
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
65474965
KF201
グリーン
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
65474974
KF201
ホワイト
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
65474983
KF201
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください