アイセン
泡持ちスポンジ ニューソフト
洗剤の持続を実感!圧縮ウレタンで汚れをやさしくカキ落とす。キズをつけずに汚れを落とす、特殊粒子加工のナイロン不織布。泡立ちがつづく高密度ウレタン。水含み・洗剤含み・洗剤含みのよい、目の細かいウレタン。
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
130×63×30
本体質量(g)
16
耐熱温度(℃)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475017
KS252
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください