アイセン
ガンコ汚れ落とし
鍋・フライパン・五徳などのガンコな汚れに!研磨材が細部まで浸透。研磨効果が最後まで持続します。ガンコな汚れを落とせる大判2枚入。大きめサイズなので、広い範囲で洗えます。
材質
ナイロン不織布(研磨材入)
寸法(mm)
150×114×8
本体質量(g)
25
耐熱温度(℃)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475026
KS424
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください