アイセン
台所用スポンジソフト
(1件のレビュー)
泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたソフトスポンジ。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
120×57×33
本体質量(g)
10
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475035
KSA01
オレンジ
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
65475044
KSA01
グリーン
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
65475053
KSA01
イエロー
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください