アイセン
台所用スポンジソフト3個組
泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたキッチンスポンジ。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
120×57×33
本体質量(g)
30
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475069
KSA01
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください