アイセン
バイオマスネットスポンジ
スポンジ部分に植物由来原料を50%以上配合しバイオマスマークの認定を受けたキッチンスポンジです。石油資源の節約とCO2排出削減に貢献しています。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン
寸法(mm)
140×70×28
本体質量(g)
11
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475123
KBM02
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください