アイセン
めちゃ落ち~る ビッグ
手アカ、水アカ、茶シブなどの汚れが、水を含ませて軽くこするだけで驚くほどきれいに落ちます。ステンレス、ガラス、鍋、シンク、洗面台、湯おけなどに。
材質
メラミンフォーム
寸法(mm)
240×137×40
本体質量(g)
18
適合用途
食器洗い、水回り(陶器洗面台)掃除、風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475157
AX053
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください