アイセン
泡クリア ソフトスポンジ
銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
118×57×34
本体質量(g)
10
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475184
KCL01
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください