アイセン
ナイロンバスクリーナー
しつこい汚れのお風呂洗い。水切れがよく、泡切れのよいナイロン不織布に、泡立ちのよいスポンジを貼り合わせていますので、浴そうの汚れをきれいに落とします。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
165×90×64
本体質量(g)
27
耐熱温度(℃)
90
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475254
BG094
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください