アイセン
貼りつく洗面洗い
洗面周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。使わないときは貼りつけて保管できます。
材質
ポリウレタンフォーム、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
105×70×23
本体質量(g)
9
適合用途
洗面洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475333
BFG01
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください