アイセン
洗面蛇口まわり洗い
洗面周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。裏面はトレピカアクリルで細かな汚れも拭き取ります。
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル、アクリル、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
240×40×10
本体質量(g)
10
適合用途
洗面洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475358
BFG03
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください