アイセン
バス蛇口まわり洗い
お風呂の蛇口周りなどの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工されており洗うたびに汚れがつきにくくなります。裏面はトレピカアクリルで細かな汚れも拭き取ります。
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル、アクリル、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
240×40×10
本体質量(g)
10
適合用途
お風呂の蛇口周り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475376
BFG05
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください