アイセン
NEWあわふわボディタオル
のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル
寸法(mm)
1000×300×3
種類
タオル
本体質量(g)
40
混率(%)
ポリエステル95・ポリエチレン5
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475437
BT625
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65475446
BT625
ブルー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65475455
BT625
オレンジ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65475464
BT625
グリーン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください