アイセン
泡立ちタオル 緑茶カテキン
緑茶カテキンパワーでしっとりツヤツヤ肌。緑茶カテキン成分を、特殊加工に浸透させて加工したタオルです。
寸法(mm)
1000×200×4
種類
タオル
本体質量(g)
41
混率(%)
ポリエステル78・ナイロン14・ポリエチレン6・ポリウレタン2
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475543
BT723
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください